Comelit - PROTECTION LIGNE SIMPLEBUS - 1237
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - étendre
technique d'installation - 2-fils intégral
type d'interface - autre
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903200843
Réf. Sonepar
01580000058
Réf. Fournisseur
1237
Réf. Commerciale
Comelit
fonction:
étendre
technique d'installation:
2-fils intégral
type d'interface:
autre
mode de pose:
saillie
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
plastique
largeur:
60 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
35 mm