Comelit - RELAIS ACTIONNEUR SIMPLEBUS - 1256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - 2-fils intégral
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903131499
Réf. Sonepar
01580000066
Réf. Fournisseur
1256
Réf. Commerciale
Comelit
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
2-fils intégral
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
66 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
35 mm