Comelit - Relais externe pour clavier SKB - SKREL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
type d'interface - autre
nombre max. de personnes - 0
procédé de lecture - autre
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903318968
Réf. Sonepar
01580331896
Réf. Fournisseur
SKREL
Réf. Commerciale
Comelit
nombre max. de portes:
1
type d'interface:
autre
nombre max. de personnes:
0
procédé de lecture:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
sans
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
température de fonctionnement:
5...40 °C
indice de protection (IP):
IP00
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
largeur:
30 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
20 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non