Comelit - RELAIS UNIVERSEL 12-24 VCC-CA - 1122/A

CopieCopie
Comelit - RELAIS UNIVERSEL 12-24 VCC-CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - indépendant du système

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903000290

Réf. Sonepar

01580000007

Réf. Fournisseur

1122/A

Réf. Commerciale

Comelit

fonction:

commuter

technique d'installation:

indépendant du système

type d'interface:

LAN

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

largeur:

66 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

35 mm

RELAIS UNIVERSEL 12-24 VCC-CA