Comelit - RT TEMPORISATION 30-180 - 1184/A

CopieCopie
Comelit - RT TEMPORISATION 30-180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - indépendant du système

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903143508

Réf. Sonepar

01580000029

Réf. Fournisseur

1184/A

Marque

Comelit

fonction:

commuter

technique d'installation:

indépendant du système

type d'interface:

autre

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

largeur:

66 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

35 mm

RT TEMPORISATION 30-180