Comelit - Sirène radio intérieur, série 2 - RFSIR102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 102 dB
fréquence du signal sonore - 2700...3300 Hz
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903359473
Réf. Sonepar
01580335947
Réf. Fournisseur
RFSIR102
Marque
Comelit
volume:
102 dB
fréquence du signal sonore:
2700...3300 Hz
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP30
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
radioguidé:
Oui


