Comelit - SUPPORT HP MICRO + NAPPE - 1250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - plastique
couleur - noir
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903131482
Réf. Sonepar
01580000062
Réf. Fournisseur
1250
Réf. Commerciale
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
plastique
couleur:
noir
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
55.5 mm
profondeur:
35 mm
SUPPORT HP MICRO + NAPPE