Comelit - SUPPORT MURAL POUR MONITEUR ICONA - 6620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - poste intérieur
matériau - plastique
mode de pose - saillie
couleur - blanc
type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903286496
Réf. Sonepar
01580006620
Réf. Fournisseur
6620
Marque
Comelit
adapté à:
poste intérieur
matériau:
plastique
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
technique d'installation:
indépendant du système


