Comelit - Switch, 4 ports POE + 2 UPLINK 10/100 - IPSWP06N100A

CopieCopie
Comelit - Switch, 4 ports POE + 2 UPLINK 10/100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de ports PoE - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903420432

Réf. Sonepar

01580342043

Réf. Fournisseur

IPSWP06N100A

Réf. Commerciale

Comelit

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

modèle de table (desktop)

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de ports PoE:

4

puissance max. PoE:

60 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

2

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

4

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

2

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Non

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

28 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

77 mm

puissance absorbée max.:

65 W

alimentation électrique redondante:

Non

Switch, 4 ports POE + 2 UPLINK 10/100