Comelit - Switch, 8 ports + 2 GE UPLINK, GBIT - IPSWP10N01A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - autre
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903395655
Réf. Sonepar
01580339565
Réf. Fournisseur
IPSWP10N01A
Réf. Commerciale
Comelit
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
autre
gérable:
Non
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE:
8
puissance max. PoE:
120 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
2
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Oui
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
44 mm
largeur:
220 mm
profondeur:
150 mm
puissance absorbée max.:
120 W
alimentation électrique redondante:
Non