Comelit - Switch, 8 ports GIGABIT, No POE - IPSWN08N01A

CopieCopie
Comelit - Switch, 8 ports GIGABIT, No POE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de ports PoE - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903398533

Réf. Sonepar

01580339853

Réf. Fournisseur

IPSWN08N01A

Réf. Commerciale

Comelit

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

autre

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de ports PoE:

8

puissance max. PoE:

6 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Non

couche 3:

Oui

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

28 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

76.7 mm

Switch, 8 ports GIGABIT, No POE