Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Comelit - TRANSFORMATEUR 60VA, ENTRÉE 230VAC, SORTIE 12/24VAC - 1195

CopieCopie
Comelit - TRANSFORMATEUR 60VA, ENTRÉE 230VAC, SORTIE 12/24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903001228

Réf. Sonepar

01580000031

Réf. Fournisseur

1195

Réf. Commerciale

Comelit

TRANSFORMATEUR 60VA, ENTRÉE 230VAC, SORTIE 12/24VAC