Comelit - TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA - 1200

CopieCopie
Comelit - TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC /  12 VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 15 V

  • courant de sortie max. - 1250 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 3

  • application - platine de rue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903001334

Réf. Sonepar

01580000037

Réf. Fournisseur

1200

Marque

Comelit

tension de sortie:

15 V

courant de sortie max.:

1250 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

3

application:

platine de rue

technique d'installation:

2-fils intégral

tension d'entrée:

12 V

fréquence:

50...50 Hz

type de courant:

AC

protégé contre les courts-circuits:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

95 mm

largeur:

53 mm

profondeur:

65 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

2

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA