Comelit - TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA - 20 VCC - 1205/B

CopieCopie
Comelit - TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC /  12 VCA - 20 VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 20 V

  • courant de sortie max. - 800 mA

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 4

  • application - vidéo

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903123753

Réf. Sonepar

01580000042

Réf. Fournisseur

1205/B

Marque

Comelit

tension de sortie:

20 V

courant de sortie max.:

800 mA

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

4

application:

vidéo

technique d'installation:

2-fils intégral

tension d'entrée:

220 V

fréquence:

50...60 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

85 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

85 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Oui

fonction de commande:

Oui

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

100

affichages de service:

Oui

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA - 20 VCC