Comelit - TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 33VCC-20VCC - 1207

CopieCopie
Comelit - TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION  230 VAC / 33VCC-20VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 33 V

  • courant de sortie max. - 600 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 6

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903222111

Réf. Sonepar

01580001234

Réf. Fournisseur

1207

Marque

Comelit

tension de sortie:

33 V

courant de sortie max.:

600 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

6

application:

autre

technique d'installation:

2-fils intégral

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

62 mm

largeur:

106 mm

profondeur:

89 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

100

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 33VCC-20VCC