Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - UNITÉ A/V COULEUR POWERCOM. SBTOP - 4660C

CopieCopie
Comelit - UNITÉ  A/V COULEUR POWERCOM. SBTOP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - saillie

  • construction modulaire - Oui

  • couleur - blanc

  • avec panneau d'information - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903178227

Réf. Sonepar

01580000658

Réf. Fournisseur

4660C

Marque

Comelit

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

saillie

construction modulaire:

Oui

couleur:

blanc

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Non

avec caméra:

Oui

hauteur:

55 mm

largeur:

102 mm

profondeur:

35 mm

UNITÉ A/V COULEUR POWERCOM. SBTOP