Comelit - UNITÉ A/V PRÉDISP. POUR MODULE BM-2 FILS - 4681BM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module vidéo
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 0
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903332049
Réf. Sonepar
01580002539
Réf. Fournisseur
4681BM
Marque
Comelit
modèle:
module vidéo
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
0
protocole d'image:
PAL
couleur:
blanc
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
power over Ethernet:
autre
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium/plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
240
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
100 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
propriété du système d'image:
couleur
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
largeur:
102 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
43 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui
convient pour installation en intérieur:
Oui
tension de fonctionnement:
33...33 V


