Comelit - UNITE AUDIO EXTERNE PC/8 AVEC CABLAGE 4 +1 - 1105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système 1+n
nombre de boutons d'appel - 0
matériau de la façade - plastique
construction modulaire - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903000108
Réf. Sonepar
01580000005
Réf. Fournisseur
1105
Marque
Comelit
technique d'installation:
système 1+n
nombre de boutons d'appel:
0
matériau de la façade:
plastique
construction modulaire:
Oui
couleur:
blanc
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Non
hauteur:
81 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
38 mm


