Comelit - UNITÉ AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS - 1602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 0
construction modulaire - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903118483
Réf. Sonepar
01580000093
Réf. Fournisseur
1602
Réf. Commerciale
Comelit
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
0
construction modulaire:
Oui
couleur:
noir
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Non
matériau de la façade:
plastique
hauteur:
55 mm
largeur:
102 mm
profondeur:
35 mm