Comelit - Unité audio Simplebus 2W avec led série Ikall - 1621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 0
matériau de la façade - plastique
construction modulaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903302745
Réf. Sonepar
01580002497
Réf. Fournisseur
1621
Marque
Comelit
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
0
matériau de la façade:
plastique
construction modulaire:
Oui
couleur:
noir
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Non
hauteur:
55 mm
largeur:
108 mm
profondeur:
38 mm


