Comelit - UNITE AUDIO TRADITIONNELLE AVEC CABLAGE 4+1 SERIE LOGICOM - 1100/U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 0
matériau de la façade - plastique
construction modulaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903000061
Réf. Sonepar
01580000001
Réf. Fournisseur
1100/U
Réf. Commerciale
Comelit
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
0
matériau de la façade:
plastique
construction modulaire:
Oui
couleur:
blanc
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Non
hauteur:
55 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
33 mm