Comelit - UNITE AUDIO/VIDÉO NOIR & BLANC SIMPLEBUS - 4660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
construction modulaire - Oui
couleur - blanc
avec panneau d'information - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903118650
Réf. Sonepar
01580000656
Réf. Fournisseur
4660
Réf. Commerciale
Comelit
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
saillie
construction modulaire:
Oui
couleur:
blanc
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Non
avec caméra:
Oui
hauteur:
55 mm
largeur:
102 mm
profondeur:
35 mm