Comelit - VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE POSE SAILLIE 500KG - 1479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - appliqué
mode de travail - courant de repos
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903208047
Réf. Sonepar
01580000082
Réf. Fournisseur
1479
Réf. Commerciale
Comelit
modèle:
autre
tension:
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
appliqué
mode de travail:
courant de repos
type de loquet:
loquet standard
type de construction:
symétrique
position d'encastrement:
vertical
hauteur:
38 mm
largeur:
228 mm
profondeur:
27.5 mm
composition:
complet
avec dispositif de blocage:
Non
avec déverrouillage mécanique:
Non
avec signal de retour:
Non
protégé contre l'eau:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de courant:
DC
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
contact à impulsion:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
SIL conformément à l'EN 62061:
0
loquet d'ouverture de porte réglable:
Non
ouvre-porte réglable:
Non
gâche réglable:
Non
guide de verrouillage intégré:
Non
pour glissière de pêne demi-tour:
Non
type de déverrouillage:
autre
fonctionnement continu (100% ED):
Non
déverrouillage mécanique:
Non
convient pour porte coupe-feu:
Non
convient pour porte pare-fumée:
Non
embout arrondi:
autre
avec gâche:
Non
forme d'entrée de serrure:
plat
gâche de matériau:
autre
couleur de base de la gâche:
autre
longueur de la gâche:
0 mm
largeur de la gâche:
0 mm
épaisseur de la plaque de frappe:
0 mm
sortie de pêne dormant:
Non
pour contact d'interrupteur à pêne préparé:
Non
catégorie d'utilité selon EN 14845:
autre
fonctionnement durable selon EN 14846:
autre
masse de la porte, force de serrage selon EN 14845:
autre
convient aux portes coupe-feu et pare-fumée selon EN 14845:
autre
sécurité - protection individuelle selon EN 14845:
autre
condition environnementale selon EN 14845:
autre
sécurité - protection anti-effraction selon EN 14845:
autre
mode de fonctionnement électrique à effet de protection selon EN 14845:
autre
mode de fonctionnement mécanique à effet de protection selon EN 14845:
autre