Comelit - VIP SCAN PROTECTOR - 1437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - technique de réseau
type d'interface - LAN
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903312775
Réf. Sonepar
01580331277
Réf. Fournisseur
1437
Marque
Comelit
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
technique de réseau
type d'interface:
LAN
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
66 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
35 mm


