Comelit - Visière anti-pluie en saillie 1 module ULTRA - UT9191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903399882
Réf. Sonepar
01580339988
Réf. Fournisseur
UT9191
Marque
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
116 mm
hauteur:
112 mm
profondeur:
57 mm
Visière anti-pluie en saillie 1 module ULTRA


