Comelit - VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM ANODISÉ 1 MODULE - 31121

CopieCopie
Comelit - VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM ANODISÉ 1 MODULE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903218046

Réf. Sonepar

01580031121

Réf. Fournisseur

31121

Réf. Commerciale

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

154 mm

hauteur:

152 mm

profondeur:

44 mm

VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM ANODISÉ 1 MODULE