Comelit - VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM ANODISÉ 4 MODULES - 31124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
matériau - aluminium
couleur - gris
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903218077
Réf. Sonepar
01580031124
Réf. Fournisseur
31124
Marque
Comelit
nombre d'unités:
4
matériau:
aluminium
couleur:
gris
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
281 mm
hauteur:
242 mm
profondeur:
44 mm


