Comelit - VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM ANODISÉ 9 MODULES - 31129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 9
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903218107
Réf. Sonepar
01580031129
Réf. Fournisseur
31129
Marque
Comelit
nombre d'unités:
9
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
155 mm
hauteur:
374 mm
profondeur:
83.5 mm
VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM ANODISÉ 9 MODULES


