Comelit - VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM L ANODISÉ 3 MODULES - 31123

CopieCopie
Comelit - VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM L ANODISÉ 3 MODULES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903218060

Réf. Sonepar

01580031123

Réf. Fournisseur

31123

Marque

Comelit

nombre d'unités:

3

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

154 mm

hauteur:

332 mm

profondeur:

44 mm

VISIÈRE DE PROTECTION EN ALUMINIUM L ANODISÉ 3 MODULES