Concord - ACC. CONTINUUM .LED Connecteur Angle vert. 90° Blc opal - 2093156

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - ACC. CONTINUUM .LED Connecteur Angle vert. 90° Blc opal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES CONCORD-CONCORD MODULES LINEAIRES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5025768931569

Réf. Sonepar

00023893156

Réf. Fournisseur

2093156

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

100 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

85 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Lignes continues - CONTINUUM LED Accessoire Connecteur Angle vertical 90° Blanc Opale

Les Atouts de la gamme:

Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé, dimensions selon les proportions dites du "nombre d'or". Version Directe (D) - Mo dule sans bord - Diffuseur opalisé. 21W (jusqu'à 2 350 lm) - 42W (jusqu'à 4 700 lm) - 63W (jusqu'à 7 000 lm) jusqu'à 112 lm/W