Concord - Accessoire Hublot STERLING Barre X Argent - 4041007

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Accessoire Hublot STERLING Barre X Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES CONCORD

Voir tous les produits de cette série

EAN

5026524410076

Réf. Sonepar

00023441007

Réf. Fournisseur

4041007

Réf. Commerciale

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

réflecteur perforé:

Non

Hublots Extérieurs - Accessoire STERLING Barre X Argent

Les Atouts de la gamme:

Eclairage intérieur et extérieur, notamment dans les halls résidentiels ou commerciaux. Sterling Hublot LED G2 Accessoires