Concord - Accessoire Hublot STERLING Casquette Noir - 4037279


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de distribution de lumière - sans
matériau - autre
couleur - autre
longueur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES CONCORD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5026524372794
Réf. Sonepar
00023437279
Réf. Fournisseur
4037279
Réf. Commerciale
Concord
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
autre
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
autre
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de la gamme:
Eclairage intérieur et extérieur, notamment dans les halls résidentiels ou commerciaux. Sterling Hublot LED G2 Accessoires