Concord - Applique modulable PIXER Boîtier Saillie 600 - 2069450

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Applique modulable PIXER Boîtier Saillie 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 610 mm

  • longueur - 610 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES CONCORD-CONCORD ARCHITECTURAL TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5025768694501

Réf. Sonepar

00023869450

Réf. Fournisseur

2069450

Réf. Commerciale

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

610 mm

longueur:

610 mm

hauteur:

107 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Appliques et suspensions modulables - PIXER Accessoire Boîtier Saillie 600