Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Concord - Luminaire encastré Cadre surface OPTIX 600 - 2021711

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Luminaire encastré Cadre surface OPTIX 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 655 mm

  • longueur - 655 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES CONCORD-CONCORD ARCHITECTURAL TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5025768217113

Réf. Sonepar

00023821711

Réf. Fournisseur

2021711

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

655 mm

longueur:

655 mm

hauteur:

70 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Luminaires Tertiaire et Scolaire encastrés - Accessoire Cadre Installation en saillie OPTIX 600

Les Atouts de la gamme:

Accessoire pour montage en saillie OPTIX encastré 600X600.