Concord - Luminaire surface et suspendu Colossal rosace de plafond - 2071091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
diamètre - 145 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES CONCORD-CONCORD ARCHITECTURAL TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768710911
Réf. Sonepar
00023871091
Réf. Fournisseur
2071091
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
diamètre:
145 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Luminaires Tertiaire Installation en saillie et suspendu - COLOSSAL accessoire rosace de plafond
Les Atouts de la gamme:
Accessoire gamme Colossal
Les Atouts de la gamme:
Accessoire gamme Colossal


