Concord - Lytespan Clip de montage Saillie Blanc - 2011999


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
longueur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES RAILS C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768119998
Réf. Sonepar
00023811999
Réf. Fournisseur
2011999
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Rail Lytespan Accessoire Clip de montage Saillie Blanc
Les Atouts de la gamme:
Rail mono-circuit aux lignes dépouillées, pour montage en saillie ou suspendu
Les Atouts de la gamme:
Rail mono-circuit aux lignes dépouillées, pour montage en saillie ou suspendu