fin de vie

Concord - Lytespan Clip de montage Saillie Noir - 2011841

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan Clip de montage Saillie Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768118410

Réf. Sonepar

00023061910

Réf. Fournisseur

2011841

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rail Lytespan Accessoire Clip de montage Saillie Noir

Les Atouts de la gamme:

Rail mono-circuit aux lignes dépouillées, pour montage en saillie ou suspendu