Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation en T Extérieure gauche Noir 013/B-H - 2070322

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation en T Extérieure gauche Noir 013/B-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5025768703227

Réf. Sonepar

00023870322

Réf. Fournisseur

2070322

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Rail Lytespan en version H Accessoire Alimentation en T Polarité extérieure gauche Polycarbonate Noir 013/B-H

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rail Lytespan H, alimentation en T, sortie gauche, polarité extérieure. Corps en polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Finition Noir. Veuillez vérifier le diagramme de polarité sur la fiche de vente.