Concord - Lytespan Rail en version H Diffuseur Microprismatique 2M S-9300/MIC-2000 - 2070368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - incolore
largeur - 28 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768703685
Réf. Sonepar
00023870368
Réf. Fournisseur
2070368
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
incolore
largeur:
28 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rail Lytespan H. Diffuseur microprismatique TL : 87 %, corps en polycarbonate, L=2000mm.


