Concord - Lytespan Rail Encastré Trimless 1m Noir 9000-1/B-TR - 2070250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage en saillie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768702503
Réf. Sonepar
00023870250
Réf. Fournisseur
2070250
Marque
Concord
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
92 mm
hauteur:
43 mm
Les Atouts de l'article:
Lytespan gamme complète de rails au design exclusif, en section ronde, encastrée Trimless et en version H. Finitions noir et blanc. Grand choix d'accessoires, installation en suspension, en saillie et en encastré Trimless.
Multiples applications. Rail aluminium en 1m, 2m et 3m. Profils découpables. Système Triphasé «L1/L2/L3/Neutre/Terre 16A/440V» + 2 conducteurs de contrôle «D+/D- 2x1A/50V FELV AC » (DALI, DMX, 1-10V). Compatible avec accessoires OneTrack


