Concord - MC2 - Mini Continuum II embout fin de ligne sans bords noir - 2055310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 55 mm
longueur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES CONCORD-CONCORD MODULES LINEAIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768553105
Réf. Sonepar
00023000001
Réf. Fournisseur
2055310
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
55 mm
longueur:
86 mm
hauteur:
12 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non


