Concord - MINI CON Trim End Cap Blanc - 2054912

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - MINI CON Trim End Cap Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 23 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES CONCORD-CONCORD MODULES LINEAIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

5025768549122

Réf. Sonepar

00023854912

Réf. Fournisseur

2054912

Réf. Commerciale

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

23 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

86 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Lignes continues - MINI CONTINUUM Accessoire Trim End Cap Blanc

Les Atouts de la gamme:

Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé, dimensions selon les proportions dites du "nombre d'or". Accessoires Mini continuum