Concord - Projecteur BEACON XL Muse/XXL Bague coupe flux Noir - 2058326

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Projecteur BEACON XL Muse/XXL Bague coupe flux Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5025768583263

Réf. Sonepar

00023858326

Réf. Fournisseur

2058326

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

34 mm

diamètre:

115 mm

largeur:

113 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

réflecteur perforé:

Non

Projecteurs sur rail BEACON XL Muse/XXL Accessoire Bague coupe-flux Noire

Les Atouts de la gamme:

Projecteur LED 33W architectural en remplacement d'une solution iodure CMI 35W. Accessoires BEACON