Concord - Projecteur extérieur Raiden 30/40/50000lm Grille de protection - 2824181


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 363 mm
longueur - 562 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES CONCORD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5025768241811
Réf. Sonepar
00023824181
Réf. Fournisseur
2824181
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
363 mm
longueur:
562 mm
hauteur:
14 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Accessoire pour gammes Raiden et Kalani