Concord - Projecteur extérieur Raiden/Kalani 3-21klm Pince Mât - 2824177

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Projecteur extérieur Raiden/Kalani 3-21klm Pince Mât

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 51 mm

  • longueur - 290 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES CONCORD

Voir tous les produits de cette série

EAN

5025768241774

Réf. Sonepar

00023824177

Réf. Fournisseur

2824177

Réf. Commerciale

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

51 mm

longueur:

290 mm

hauteur:

57 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Projecteurs Exterieurs - Raiden/Kalani 3-21klm Accessoire Pince Mât

Les Atouts de la gamme:

Accessoire pour gammes Raiden et Kalani