Concord - Rail Lytespan Adaptateur suspendu Asymétrique 3Phases Noir 9209-4/B - 2070279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 2.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768702794
Réf. Sonepar
00023870279
Réf. Fournisseur
2070279
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
sortie à point
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur suspendu Lytespan, 3 circuits, 4 conducteurs avec sélecteur de phase. Corps en polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Noir. Charge max. 100N, couple max. 2,5Nm. Compatible avec rails 3 circuits. Compatible avec OneTrack.


