Concord - Rail Lytespan Cache Alimentation Trimless Droite+Gauche Noir S-9011/TR-B - 2070348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 45 mm
longueur - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768703487
Réf. Sonepar
00023870348
Réf. Fournisseur
2070348
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
45 mm
longueur:
92 mm
hauteur:
97 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rail encastré sans rebord Lytespan. Cache sans rebord pour connecteur en L. Corps en aluminium extrudé. Finition Noir. Compatible uniquement avec le rail Lytespan Encastré Trimless.


