Concord - Rail Lytespan en H Pince de fixation rapide avec Gripper Blanc S-9000/114-T-W-H - 2070353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 34 mm
longueur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768703531
Réf. Sonepar
00023870353
Réf. Fournisseur
2070353
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
34 mm
longueur:
36 mm
hauteur:
47 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rail Lytespan H. Pince de fixation rapide avec Gripper. Support blanc en acier peint, Gripper en acier nickelé. À combiner avec un câble de suspension. Compatible uniquement avec le rail Lytespan H.


