Concord - Rail Lytespan en section Ronde Goupille cannelée S-9000/SIP-3X30 - 2070344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 30 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768703449
Réf. Sonepar
00023870344
Réf. Fournisseur
2070344
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
30 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rail Lytespan Rond, goupille cannelée pour joint linéaire. Acier.


