Concord - Rail Lytespan en version H Etrier+Suspension Tige M6 S-9000/112-M6-H - 2070377


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 29 mm
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768703777
Réf. Sonepar
00023870377
Réf. Fournisseur
2070377
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
29 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
32 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rail Lytespan H. Support court pour suspension avec Gripper M6, en aluminium. Argent. Compatible uniquement avec le rail Lytespan H.